Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXA0002
Cod. Produttore
KNXA0002
Cod. EAN
4016779837668

Informazioni di prodotto

SV/S30.320.2.1 Power Supply with Diagnostics, 320 mA, MDRC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact Power Supply 320 mA with integrated choke. Quick diagnostics by LED display and ETS communication objects. Analysis of the operating state and the bus line possible by means of ABB i-bus tool.

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

320 mA

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Serie

KNX Power Supplies

Produttore

ABB

Alimentatore compatto SV/S 30.320.2.1 320 mA con diagnostica LED e comunicazione ETS per automazione bus ABB