Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI346030
Cod. Produttore
346030
Cod. EAN
8012199956022

Informazioni di prodotto

Minialimentatore compatto ideale per impianti video 2 fili, garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla custodia modulare 2 DIN
  • Alimentazione diretta a 230 V con protezione integrata contro cortocircuiti e sovraccarichi
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione sicura a bassa tensione continua 27 Vdc
  • Consumo energetico ottimizzato con corrente massima di 600 mA
  • Dispositivo a doppio isolamento SELV per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Minialimentatore con adattatore video integrato per la realizzazione di piccoli impianti video 2 FILI (intercom). Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. @ 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E’ un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.

frequenza

0.05 MHz 0.06 MHz

profondità

67 mm

larghezza

34 mm

altezza

90 mm

tensione d’uscita

27 V

applicazione

video

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di corrente

DC

tipo di montaggio

distributore

tensione d’entrata

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore Compatto 2Din 230V Bticino Spa

€ 129,24 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info