Descrizione del prodotto
L'alimentatore per il termostato smart BLISS2 è progettato per garantire un'alimentazione affidabile e continua in ambienti con numerosi dispositivi, ideale per contesti residenziali e terziari come hotel, B&B e uffici. Offre una potenza nominale di 2 W con una tensione di alimentazione compresa tra 110 e 230 V AC e una tensione di uscita di 5 V DC. È adatto a temperature ambientali da 0 a 40 °C e supporta una lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato BLISS2 di 40 metri, con cavi flessibili da 2 x 1.5 mm². Nel caso di utilizzo con alimentatore esterno, è necessario rimuovere le batterie dal termostato per garantire il corretto funzionamento. Questo alimentatore rappresenta una soluzione pratica e versatile per l'alimentazione del termostato smart BLISS2, assicurando efficienza e continuità operativa. Descrizione del produttore: L'alimentatore per Bliss2 è un dispositivo essenziale per garantire un funzionamento ottimale. Progettato per operare con tensione di 110230VAC, offre una soluzione affidabile e sicura per le vostre esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni elevate, rendendolo un componente fondamentale nel vostro sistema elettrico. Con questo alimentatore, potrete sperimentare una fornitura di energia stabile e costante, ideale per applicazioni professionali e domestiche.