Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD01C0282300300
Cod. Produttore
01C0282300300
Cod. EAN
8012823434223

Informazioni di prodotto

ALIMENTPER BLISS WIFI -110230VAC/33VDC

Documentazione tecnica

L'alimentatore per il cronotermostato smart BLISS Wi-Fi è progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in ambienti residenziali e terziari con numerosi dispositivi. Offre una potenza nominale di 2 W e una tensione di alimentazione compresa tra 110 e 230 V AC, con una tensione di uscita di 3,3 V DC. L'alimentatore è adatto a temperature ambientali da 0 a 40 °C e consente una lunghezza massima del cavo di collegamento tra alimentatore e cronotermostato fino a 10 metri, con cavo flessibile 2 x 1,5 mm². È ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento continuo senza interruzioni dovute alla sostituzione delle batterie. Nel caso di utilizzo con questo alimentatore, le batterie devono essere rimosse per garantire la corretta operatività del dispositivo. All’interno dell’applicazione dedicata è possibile impostare il livello di aggiornamento della connessione per ottimizzare le prestazioni. Questo alimentatore è perfetto per garantire un controllo smart e costante della temperatura tramite il cronotermostato BLISS Wi-Fi, integrandosi facilmente con i sistemi di automazione domestica. Descrizione del produttore: Il prodotto FD01C0282300300 è un alimentatore progettato per applicazioni industriali e commerciali, compatibile con tensioni di ingresso di 110 e 230VAC. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di alimentazione elettrica. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale IP permette un utilizzo in ambienti variabili, offrendo protezione contro polvere e umidità. L'alimentatore è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con componenti di precisione che assicurano una distribuzione stabile e costante dell'energia. La sua versatilità lo rende ideale per l'integrazione in sistemi di automazione, controllo e distribuzione di energia, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento e il materiale di alta qualità del corpo garantiscono lunga durata e facilità di installazione. Un prodotto affidabile, progettato per supportare le esigenze di alimentazione di apparecchiature elettriche in ambienti industriali.

Produttore

Alimentatore Bliss WiFi 110-230VAC 33VDC per automazione industriale

€ 29,05 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info