› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore 6W 500mA LED IP67 per illuminazione interna ed esterna resistente

Cod. Rexel L189422
Cod. Produttore 89422
Cod. EAN 8033913594276

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Corrente: 500mA
  • Protezione: IP67
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga
  • Serie: L189422

Descrizione del prodotto

Il prodotto L189422 è una soluzione versatile e resistente per l'illuminazione. Con una potenza di 6W e una corrente di 500mA, è progettato per offrire un'efficienza energetica ottimale. La sua classificazione IP67 garantisce un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. La tecnologia LED integrata non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con il suo design compatto, si integra facilmente in vari contesti, dalla casa all'industria, migliorando l'illuminazione senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Il prodotto L189422 è una soluzione versatile e resistente per l'illuminazione. Con una potenza di 6W e una corrente di 500mA, è progettato per offrire un'efficienza energetica ottimale. La sua classificazione IP67 garantisce un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. La tecnologia LED integrata non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con il suo design compatto, si integra facilmente in vari contesti, dalla casa all'industria, migliorando l'illuminazione senza compromettere lo stile.
Alimentatore 6W 500mA LED IP67 per illuminazione interna ed esterna resistente