› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore 6W 500mA IP67 per LED 2-3 moduli uso industriale e residenziale

Cod. Rexel L189423
Cod. Produttore 89423
Cod. EAN 8033913594283

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Corrente: 500mA
  • LED supportati: 2-3
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: L189423
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ALIM+SCA 6W 2-3 LED 500MA IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM+SCA 6W 2-3 LED 500MA IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore 6W 500mA IP67 per LED 2-3 moduli uso industriale e residenziale