Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40110
Cod. Produttore
40110
Cod. EAN
8007352654341

Informazioni di prodotto

Alimentatore per videocitofonia Due Fili progettato per garantire affidabilità e facilità d'installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN standard 60715 TH35
  • Compatto, occupa solo 6 moduli da 17,5 mm
  • Alimentazione universale 100-240 V~ 50/60 Hz
  • Uscita stabile a 28 Vdc per impianti Due Fili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficiente e affidabile del videocitofono
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia ottimizzata
  • Maggiore durata dell’impianto e ridotti costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vdc, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

Produttore

ALIMENTATORE 2F+ 100-240V 1 OUT 1,6

€ 240,71 x 1 pz.
(pz.)
26 pz.
Q.tà consigliata info