› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore 120W corrente costante DALI PWM-120-24LL per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L199722
Cod. Produttore 99722
Cod. EAN 8033913033096

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Tensione: 24V
  • Controllo: DALI PWM
  • Tipo: Corrente Costante (CV)
  • Serie: ALI
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: LED
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI 120W CV DALI MEANW PWM-120-24LLLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore 120W corrente costante DALI PWM-120-24LL per illuminazione LED professionale