Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46902.010
Cod. Produttore
46902.010
Cod. EAN
8013406289599

Informazioni di prodotto

Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore switching 100-240 Vac 50/60 Hz, spina 2P europlug integrata, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1 A, potenza massima 12 W

tipo di montaggio

Presa

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

1000 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

100 ... 240 V

Tensione d'uscita

3 ... 12 V

Produttore

Alimentatore switching 100-240V 12V DC 1A con connettore jack standard per uso elettrico generale