Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46901.015
Cod. Produttore
46901.015
Cod. EAN
8013406260734

Informazioni di prodotto

Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1,5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne

tipo di montaggio

Incasso

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

1500 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

100 ... 240 V

Tensione d'uscita

3 ... 12 V

Produttore

Alimentatore switching incasso 12V 1,5A 18W per centralini e scatole derivazione