›

ALIM. TRIAC DIMM. 32W 230V AC

Cod. Rexel L199141
Cod. Produttore 99141
Cod. EAN 8056534587144

Informazioni principali

  • Potenza: 32 watt
  • Tensione: 230 V AC
  • Tipo: Alimentatore triac
  • Funzione: Dimmerabile
  • Compatibilità: Sistemi triac
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Efficienza: Alta affidabilità
  • Serie: L199141

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore a triac dimmerabile con potenza di 32 watt e tensione di funzionamento a 230 volt in corrente alternata, ideale per il controllo preciso dell’illuminazione. Progettato per garantire efficienza e affidabilità, si integra facilmente in impianti elettrici per regolare l’intensità luminosa con stabilità e sicurezza. La compatibilità con sistemi di dimmerazione triac lo rende una soluzione versatile per ambienti residenziali e commerciali.
ALIM. TRIAC DIMM. 32W 230V AC