Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD785012301202
Cod. Produttore
785012301202
Cod. EAN
8012823444918

Informazioni di prodotto

ALIM.SWITCHING 50W 12VDC (4.5A) CARICAB.

Documentazione tecnica

Alimentatore switching da 50W progettato per applicazioni elettriche con tensione di uscita fissa a 12V DC e corrente massima di 4,6A. Compatibile con tensioni di ingresso da 110 a 240V AC/DC, garantisce un funzionamento stabile e affidabile. Il dispositivo è dotato di protezione integrata e un design compatto ideale per il montaggio su guida DIN, facilitando l'installazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 89 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no Numero moduli DIN: 4 tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 50 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 12 a 15 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: 220 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 4.6 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 12 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 4.2 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

70 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

assorbimento di potenza

89 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

50 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,2 A

1a tensione d'uscita

12 ... 15 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

220 ... 220 V

Produttore

Alimentatore Switching 50W 12VDC 4,6A per illuminazione