Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD782A12302402
Cod. Produttore
782A12302402
Cod. EAN
8012823429755

Informazioni di prodotto

ALIM.SWITCHING 10A 24VDC PLASTIC
Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 361 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC potenza erogata: 240 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: 230 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 10 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 9 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

larghezza

42,5 mm

altezza

126 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

361 VOLT_AMPERE

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

9 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Produttore

ALIM.SWITCHING 10A 24VDC PLASTIC