Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD781D12302415
Cod. Produttore
781D12302415
Cod. EAN
8012823402697

Informazioni di prodotto

ALIM.SWITC.130W 24VDC (5,4A) CONT.-PRE-ALL

Documentazione tecnica

Alimentatore switching da 130 watt con uscita a 24 volt in corrente continua e corrente nominale di 5,4 ampere. Progettato per garantire un'alimentazione stabile e continua, adatto per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. La sua struttura compatta e le prestazioni elevate lo rendono ideale per l'uso in impianti elettrici e dispositivi che necessitano di un'alimentazione costante e sicura. Descrizione del produttore: Alimentatore switching assorbimento di potenza: 145 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 130 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 110 a 240 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 5.4 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 5.4 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20