› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Gestione e variazione d'illuminazione

ALIM+SCA 6W 3-6 LED 350MA IP67

Cod. Rexel L189421
Cod. Produttore 89421
Cod. EAN 8033913594269

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Corrente LED: 350mA
  • LED supportati: 3-6
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: alta
  • Applicazioni: versatili
  • Colore luce: fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM+SCA 6W 3-6 LED 350MA IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM+SCA 6W 3-6 LED 350MA IP67