›

ALIM.LED 230/0,35-0,6A 12W DALI

Cod. Rexel L199373
Cod. Produttore 99373
Cod. EAN 8056534973640

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230V
  • Corrente uscita: 0,35-0,6A
  • Potenza max: 12W
  • Controllo: DALI
  • Tipo: Alimentatore LED
  • Compatibilità: LED
  • Serie: L199373
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore LED compatto progettato per garantire un'efficiente alimentazione a 230V con uscita regolabile tra 0,35 e 0,6A, ideale per applicazioni con potenza fino a 12W. Dotato di controllo DALI per una gestione precisa e flessibile dell'illuminazione, assicura prestazioni affidabili e un funzionamento stabile. Questo dispositivo è particolarmente adatto per l'integrazione in impianti elettrici moderni, offrendo un'ottima compatibilità con sistemi di illuminazione a LED e contribuendo al risparmio energetico grazie alla sua tecnologia avanzata.
ALIM.LED 230/0,35-0,6A 12W DALI