› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM FINITO 24VDC 1,3A 32WPICC RES.

Cod. Rexel L189179
Cod. Produttore 89179
Cod. EAN 8033913537044

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tensione: 24V DC
  • Corrente: 1A
  • Tipo: Driver CV
  • Serie: L189179
  • Protezione: Resistente
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM FINITO 24VDC 1,3A 32WPICC RES.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM FINITO 24VDC 1,3A 32WPICC RES.