› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM FINITO 24V 1M STRIP 4W LUNGO

Cod. Rexel L189408
Cod. Produttore 89408
Cod. EAN 8033913159796

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Lunghezza: 1 metro
  • Potenza: 4W
  • Tipo: Alimentatore finito
  • Applicazione: Strip LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Colore luce: Fedele

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM FINITO 24V 1M STRIP 4W LUNGOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM FINITO 24V 1M STRIP 4W LUNGO