› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM FINITO 12W 24V 3M STRIP IP67 alimentatore LED per strip impermeabile

Cod. Rexel L189488
Cod. Produttore 89488
Cod. EAN 8033913159864

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tensione: 24V
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Grado protezione: IP67
  • Applicazione: Strip LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Resa colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 12W/24V 3M STRIP IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 12W/24V 3M STRIP IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM FINITO 12W 24V 3M STRIP IP67 alimentatore LED per strip impermeabile