› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM FINITO 1/2 LED 220MA 4W SLIM

Cod. Rexel L199307
Cod. Produttore 99307
Cod. EAN 8056534780828

Informazioni principali

  • Corrente: 220 mA
  • Potenza: 4 W
  • Tipo: Alimentatore LED
  • Design: Slim
  • Tensione: 220 V
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM FINITO 1/2 LED 220MA 4W SLIMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM FINITO 1/2 LED 220MA 4W SLIM