Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG163631
Cod. Produttore
VDIG163631
Cod. EAN
3606485134017

Informazioni di prodotto

Alimentazione Actassi 19" 6 Schuko con interruttore differenziale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di potenza con 6 prese Schuko con conformità NFC 61314. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per l'identificazione del pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate, mantenute e protette da supporti trasparenti. Fornito con prolunga da 3 metri H05VV-F 3 x 1,5 mm² nera con spina francese. Presenta un interruttore di protezione delle prese.

tensione di alimentazione

230 V

categoria di sovratensione

2

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

dimensione di fissaggio (metrica)

482.6 mm

con materiale di fissaggio

esecuzione del collegamento elettrico

SCHUKO

numero di unità di altezza (UA)

1

lunghezza

500 mm

numero di prese SCHUKO

6

analisi

locale

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

larghezza

490 mm

profondità

86 mm

lunghezza del cavo

3 m

numero di prese con pin di terra

6

altezza

45 mm

direzione di montaggio

verticale

Serie

Actassi

Produttore

ALIM. ACTASSI 6 SCHUKO+INT.DIFF.