› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM.25W 37V 720MA SHARP

Cod. Rexel L199147
Cod. Produttore 99147
Cod. EAN 8056534754454

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Tensione: 37V
  • Corrente: 720mA
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Applicazioni: LED integrate
  • Design: Meccanica e ottica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM.25W 37V 720MA SHARPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM.25W 37V 720MA SHARP