› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM 24W 6-12 LED 630MA SW IP67

Cod. Rexel L199186
Cod. Produttore 99186
Cod. EAN 8056534752467

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Corrente: 630mA
  • Tensione uscita: 12V
  • Classe protezione: IP67
  • Tipo: Alimentatore LED
  • Uso: Esterno/umido
  • Serie: L199186
  • Installazione: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L199186 è un alimentatore LED da 24W, progettato per fornire una corrente di 630mA. Con una classe di protezione IP67, è ideale per applicazioni in ambienti esterni o umidi, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Questo alimentatore è compatibile con lampade LED a tensione di 12V, rendendolo perfetto per l'illuminazione decorativa e funzionale in vari contesti. La sua costruzione robusta e resistente all'acqua assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La tecnologia LED offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di elettricità. Adatto per utilizzi commerciali e domestici, questo alimentatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.
ALIM 24W 6-12 LED 630MA SW IP67