› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM 24W 6-12 LED 500MA SW IP67

Cod. Rexel L199185
Cod. Produttore 99185
Cod. EAN 8056534752450

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Corrente: 500mA
  • Protezione: IP67
  • Tipo LED: 6-12 LED
  • Temperatura colore: calda
  • Uso: interno/esterno
  • Serie: L199185
  • Installazione: semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ALIM 24W 6-12 LED 500MA SW IP67 è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia interni che esterni. Con una potenza di 24W e una corrente di 500mA, questo dispositivo LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il suo design robusto e impermeabile con grado di protezione IP67 lo rende perfetto per ambienti umidi o esposti a condizioni atmosferiche avverse, garantendo una durata prolungata nel tempo. La temperatura di colore calda crea un'atmosfera accogliente, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. La semplicità di installazione e la compatibilità con diverse tensioni rendono l'ALIM 24W 6-12 LED una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nell'illuminazione.
ALIM 24W 6-12 LED 500MA SW IP67