› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM.24W 44V 500MA 6-12 LED

Cod. Rexel L199106
Cod. Produttore 99106
Cod. EAN 8056534598577

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tensione uscita: 44V
  • Corrente uscita: 500mA
  • Compatibile: 6-12 LED
  • Serie: L199106
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM.24W 44V 500MA 6-12 LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM.24W 44V 500MA 6-12 LED