› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM.150W 24V 6,25A ON/OFF STRIP

Cod. Rexel L199331
Cod. Produttore 99331
Cod. EAN 8056534895850

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 6,25A
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo: Strip
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM.150W 24V 6,25A ON/OFF STRIPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM.150W 24V 6,25A ON/OFF STRIP