› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM.12W 37V 350MA 6-12LED

Cod. Rexel L199126
Cod. Produttore 99126
Cod. EAN 8056534587106

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tensione: 37V
  • Corrente: 350mA
  • LED supportati: 6-12
  • Design: Compatto e leggero
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: L199126
  • Efficienza: Alta qualità e durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore da 12W è progettato per fornire una tensione di 37V e una corrente di 350mA, rendendolo ideale per l'alimentazione di 6-12 LED. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo efficienza e durabilità. La sua compatibilità con diversi sistemi di illuminazione lo rende un componente versatile per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e leggero, l'alimentatore si integra facilmente in vari contesti di installazione. La sua capacità di mantenere prestazioni stabili anche in condizioni di carico variabile lo rende una scelta affidabile per chi cerca un'alimentazione sicura e costante. Sia che tu stia progettando un nuovo impianto di illuminazione o aggiornando uno esistente, questo alimentatore rappresenta una soluzione efficace e di alta qualità per le tue esigenze di illuminazione.
ALIM.12W 37V 350MA 6-12LED