› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALIM.12W 37V 220MA 6-12LED

Cod. Rexel L199198
Cod. Produttore 99198
Cod. EAN 8056534766921

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tensione: 37V
  • Corrente: 220mA
  • LED supportati: 6-12
  • Serie: L199198
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Illuminazione LED
  • Design integrato: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALIM.12W 37V 220MA 6-12LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALIM.12W 37V 220MA 6-12LED