›

ALIGNMENT BAR, 300MM

Cod. Rexel SK2101720
Cod. Produttore 2101720

Informazioni principali

  • Serie: SK2101720
  • Lunghezza: 300 mm
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Precisione: Alta accuratezza
  • Uso: Montaggio elettrico
  • Stabilità: Elevata durante l’uso
  • Applicazioni: Versatile
  • Supporto: Posizionamento affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barra di allineamento di 300 mm progettata per garantire precisione e facilità nelle operazioni di montaggio e installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità durante l'uso, è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un supporto affidabile per il posizionamento accurato. La sua lunghezza di 300 mm la rende versatile per diverse applicazioni, migliorando l'efficienza e la qualità del lavoro.
ALIGNMENT BAR, 300MM