›

ALIGN FIXTURE ADAPTER M30

Cod. Rexel SK5311529
Cod. Produttore 5311529

Informazioni principali

  • Filettatura: M30
  • Materiale: resistente
  • Montaggio: stabile e sicuro
  • Funzione: fissaggio di precisione
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Uso: allineamento componenti
  • Manutenzione: facilitata
  • Serie: SK5311529

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per fissaggio di precisione con filettatura M30, progettato per garantire un montaggio stabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nelle applicazioni di allineamento e supporto di componenti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono un collegamento preciso e robusto, facilita l'assemblaggio e la manutenzione degli impianti.
ALIGN FIXTURE ADAPTER M30