› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.SWITCHING X RGB alimentatore 150W 24V illuminazione ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel L184701
Cod. Produttore 84701
Cod. EAN 8020806137825

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Tensione: 24V
  • Tecnologia: RGB
  • Applicazioni: Commerciale/Residenziale
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Consumi ridotti
  • Serie: ALI.SWITCHING
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il potere dell'illuminazione con l'ALI.SWITCHING X RGB 150W 24V, un dispositivo progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca versatilità e prestazioni elevate. Questo modello offre una potenza di 150W, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione brillante e colorata. La tecnologia RGB consente di personalizzare l'atmosfera, creando giochi di luce unici e affascinanti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ALI.SWITCHING garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tensione di 24V assicura un funzionamento efficiente, riducendo i consumi energetici senza compromettere la luminosità. Perfetto per ambienti commerciali e residenziali, questo dispositivo è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione innovativa e di tendenza. Con l'ALI.SWITCHING X RGB, ogni spazio può trasformarsi in un'esperienza visiva straordinaria. Descrizione del produttore: Scopri il potere dell'illuminazione con l'ALI.SWITCHING X RGB 150W 24V, un dispositivo progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca versatilità e prestazioni elevate. Questo modello offre una potenza di 150W, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione brillante e colorata. La tecnologia RGB consente di personalizzare l'atmosfera, creando giochi di luce unici e affascinanti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ALI.SWITCHING garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tensione di 24V assicura un funzionamento efficiente, riducendo i consumi energetici senza compromettere la luminosità. Perfetto per ambienti commerciali e residenziali, questo dispositivo è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione innovativa e di tendenza. Con l'ALI.SWITCHING X RGB, ogni spazio può trasformarsi in un'esperienza visiva straordinaria.
ALI.SWITCHING X RGB alimentatore 150W 24V illuminazione ambienti commerciali e residenziali