› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI RES 30W 37V 840MA SW IP67

Cod. Rexel L199269
Cod. Produttore 99269
Cod. EAN 8056534895829

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione: 37V
  • Corrente: 840mA
  • Protezione: IP67
  • Serie: ALI RES
  • Uso: Esterno/Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Dimensioni: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ALI RES 30W 37V 840MA SW IP67 è un dispositivo di alimentazione progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili. Con una potenza di 30W e una tensione di 37V, questo alimentatore è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e sicura. La corrente di 840mA assicura un'erogazione efficiente, mentre il grado di protezione IP67 lo rende resistente all'acqua e alla polvere, permettendo un utilizzo anche in condizioni estreme. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ALI RES offre una soluzione versatile per le esigenze di alimentazione elettrica, rendendolo perfetto per impieghi in esterno o in ambienti industriali. La sua compattezza e robustezza lo rendono un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.
ALI RES 30W 37V 840MA SW IP67