› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI RES 20W 37V 580MA SW IP67

Cod. Rexel L199340
Cod. Produttore 99340
Cod. EAN 8056534895881

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tensione: 37V
  • Corrente: 580mA
  • Indice di protezione: IP67
  • Serie: ALI RES
  • Tipo: SW
  • Efficienza: LED ad alta resa
  • Applicazione: uso esterno e interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI RES 20W 37V 580MA SW IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI RES 20W 37V 580MA SW IP67