› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARIS

Cod. Rexel L199195
Cod. Produttore 99195
Cod. EAN 8056534752504

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Corrente: 500mA
  • LED: 1-2 LED
  • Tipo: SLIM
  • Serie: VARIS
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARISLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARIS