›

ALI.DALI2 9-38V 150-700MA

Cod. Rexel L183231
Cod. Produttore 83231
Cod. EAN 8033913510771

Informazioni principali

  • Alimentazione: 9-38V
  • Corrente costante: 150-700mA
  • Controllo: DALI
  • Regolazione: Illuminazione
  • Efficienza: Alta
  • Affidabilità: Stabile
  • Consumi: Ottimizzati
  • Serie: ALI.DALI2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.DALI2 è un dispositivo elettronico progettato per la regolazione dell’illuminazione con alimentazione a tensione variabile da 9 a 38V e corrente costante da 150 a 700mA. Questo prodotto è ideale per applicazioni di controllo DALI, garantendo efficienza e precisione nella gestione delle sorgenti luminose. La sua versatilità lo rende adatto a diversi impianti elettrici, assicurando una regolazione stabile e affidabile. Grazie alle specifiche tecniche avanzate, ALI.DALI2 contribuisce a ottimizzare i consumi energetici mantenendo un elevato standard di performance.
ALI.DALI2 9-38V 150-700MA