› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.CC 11W 24-44VDC 300MA+CAVO R-N

Cod. Rexel L199370
Cod. Produttore 99370
Cod. EAN 8056534994225

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Tensione: 24-44VDC
  • Corrente: 300mA
  • Cavo: R-N incluso
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: alta
  • Applicazioni: integrate
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.CC 11W 24-44VDC 300MA+CAVO R-NLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.CC 11W 24-44VDC 300MA+CAVO R-N