› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.75W 24V CV ON/OFF

Cod. Rexel L199374.01
Cod. Produttore 99374.01
Cod. EAN 8033913349975

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Tensione: 24V
  • Tipo controllo: ON/OFF
  • Serie: ALI
  • Alimentazione: CV
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED
  • Colore luce: Fedele

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.75W 24V CV ON/OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.75W 24V CV ON/OFF