› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.75W 24V CV ON/OFF

Cod. Rexel L199374
Cod. Produttore 99374
Cod. EAN 8056534973657

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Tensione: 24V
  • Tipo alimentazione: CV ON/OFF
  • Efficienza energetica: LED
  • Fedeltà colori: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: Linea Light Group
  • Integrazione: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.75W 24V CV ON/OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.75W 24V CV ON/OFF