›

ALI.35W 37V 950MA ON-OFF CON CAVO

Cod. Rexel L199146
Cod. Produttore 99146
Cod. EAN 8056534776722

Informazioni principali

  • Potenza: 35 watt
  • Tensione uscita: 37 volt
  • Corrente uscita: 950 mA
  • Interruttore: on-off integrato
  • Cavo: collegamento integrato
  • Funzione: alimentazione stabile
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Serie: L199146

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore da 35 watt con uscita a 37 volt e corrente di 950 mA, dotato di interruttore on-off e cavo di collegamento integrato. Progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile dell'erogazione di energia. La presenza dell'interruttore facilita l'accensione e lo spegnimento diretto senza necessità di scollegare il cavo, migliorando la praticità d'uso. Questo alimentatore è una soluzione efficiente per chi necessita di un dispositivo compatto e funzionale per l'alimentazione di apparecchiature elettriche.
ALI.35W 37V 950MA ON-OFF CON CAVO