› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.35W 37V 900-950MA ON-OFF

Cod. Rexel L199239
Cod. Produttore 99239
Cod. EAN 8056534766952

Informazioni principali

  • Potenza: 35W
  • Tensione: 37V
  • Corrente: 900-950mA
  • Funzione: ON-OFF
  • Efficienza: Alta
  • Serie: ALI
  • Applicazione: LED
  • Colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.35W 37V 900-950MA ON-OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.35W 37V 900-950MA ON-OFF