› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.30W DALI/SD.720/840/950MA AC-DC

Cod. Rexel L199345
Cod. Produttore 99345
Cod. EAN 8056534895928

Informazioni principali

  • Potenza: 35W
  • Tensione: 36V CC
  • Tipo: Driver CC
  • Controllo: DALI/Push
  • Corrente: 720/840/950mA
  • Alimentazione: AC-DC
  • Serie: ALI.30W
  • Efficienza: Alta fedeltà colori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.30W DALI/SD.720/840/950MA AC-DCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.30W DALI/SD.720/840/950MA AC-DC