› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI. 30W 42V 840MA EDITH/SHARP

Cod. Rexel L199135
Cod. Produttore 99135
Cod. EAN 8056534599475

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione: 42V
  • Corrente: 840mA
  • Serie: EDITH/SHARP
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: LED integrate
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI. 30W 42V 840MA EDITH/SHARPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI. 30W 42V 840MA EDITH/SHARP