›

ALI.24W DALI/SD.350/500/630MA AC-DC

Cod. Rexel L199344.01
Cod. Produttore 99344.01
Cod. EAN 8033913033645

Informazioni principali

  • Potenza: 24 watt
  • Controllo: DALI
  • Corrente uscita: 350/500/630 mA
  • Tipo alimentazione: AC-DC
  • Applicazione: illuminazione LED
  • Funzionamento: elettronico
  • Serie: L199344.01
  • Gestione energia: efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico da 24 watt con controllo DALI e selezione corrente di uscita a 350, 500 o 630 mA, progettato per applicazioni di illuminazione a LED. Offre un funzionamento AC-DC affidabile e una gestione efficiente dell'energia, garantendo prestazioni stabili e adattabilità a diverse esigenze di progetto elettrico. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso della corrente e compatibilità con sistemi di regolazione digitale.
ALI.24W DALI/SD.350/500/630MA AC-DC