› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.24W DALI/SD.350/500/630MA AC-DC

Cod. Rexel L199344
Cod. Produttore 99344
Cod. EAN 8056534895911

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Corrente: 350/500/630mA
  • Alimentazione: AC-DC
  • Protocollo: DALI/SD
  • Efficienza: LED ad alta efficienza
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazioni: Illuminazione versatile
  • Colore: Fedeltà colori elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.24W DALI/SD.350/500/630MA AC-DCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.24W DALI/SD.350/500/630MA AC-DC