› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.12W Slim alimentatore LED 220mA per moduli 3-6 LED efficienza energetica

Cod. Rexel L183007
Cod. Produttore 83007
Cod. EAN 8033913349586

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 220mA
  • LED: 3-6 LED
  • Serie: ALI
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Dimensioni: Slim
  • Applicazione: Versatile

Descrizione del prodotto

ALI.12W SLIM 3-6 LED 220MALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALI.12W SLIM 3-6 LED 220MALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.12W Slim alimentatore LED 220mA per moduli 3-6 LED efficienza energetica