› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALI.12W 3-6LED 630MA SW TONDO IP65

Cod. Rexel L199175
Cod. Produttore 99175
Cod. EAN 8056534752399

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente LED: 630mA
  • LED: 3-6 unità
  • Forma: Tondo
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.12W 3-6LED 630MA SW TONDO IP65Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALI.12W 3-6LED 630MA SW TONDO IP65