›

ALCOR R 316 21 D.40 1L 2W+AL. 18

Cod. Rexel L183558W18
Cod. Produttore 83558W18
Cod. EAN 8033913423514

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox ALCOR R 316
  • Diametro: 40 mm
  • Lunghezza: 21 mm
  • Vie: 2 vie + alluminio
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Serie: L183558W18

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un corpo in acciaio inox ALCOR R 316, con un diametro di 40 millimetri. È progettato per applicazioni che richiedono resistenza e durata, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici. La configurazione include una lunghezza di 21 millimetri e presenta due vie più un alluminio, garantendo efficienza nella conduzione e protezione. Questo materiale assicura elevata resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni ambientali difficili. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono ideale per utilizzi professionali nell’ambito dell’elettricità.
ALCOR R 316 21 D.40 1L 2W+AL. 18