›

ALCOR-AL-1 7 1L 6W S/ALIM.GG

Cod. Rexel L191422W18
Cod. Produttore 91422W18
Cod. EAN 8056534791329

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Configurazione: 1 polo
  • Uso: alimentazione giornaliera
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: ALCOR-AL-1
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto e affidabile, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una potenza di 6 watt e una configurazione a 1 polo, ideale per applicazioni di alimentazione giornaliera. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo una scelta perfetta per impianti elettrici residenziali e commerciali. Il design semplice facilita l’installazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse esigenze elettriche.
ALCOR-AL-1 7 1L 6W S/ALIM.GG