› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALCOR-4 6 1LED 2W 500MA INOX

Cod. Rexel L197356W18
Cod. Produttore 97356W18
Cod. EAN 8056534776319

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Corrente: 500mA
  • Serie: ALCOR R4 316
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Domestico e industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Finitura: Elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L197356W18 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di prima scelta, questo articolo presenta una potenza di 1,5W e una corrente di 500mA, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e veloce, mentre la sua robustezza assicura resistenza nel tempo. La versatilità di questo prodotto lo rende perfetto per utilizzi in ambienti sia domestici che industriali. Con una finitura elegante e un'attenzione particolare ai dettagli, L197356W18 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo non solo funzionalità, ma anche un tocco di stile.
ALCOR-4 6 1LED 2W 500MA INOX