› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ALCOR-1 4 1LED 2W 500MA INOX

Cod. Rexel L197354W18
Cod. Produttore 97354W18
Cod. EAN 8056534776302

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Corrente: 500mA
  • Materiale: Acciaio Inox 316
  • LED: 1 LED
  • Serie: ALCOR R1
  • Dimensioni: 18 mm
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Applicazione: Illuminazione integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALCOR-1 4 1LED 1,5W 500MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ALCOR-1 4 1LED 2W 500MA INOX